Spécifications
Dimensions
- Longueur15.25 po
- TailleS
- Poids0.36 lb
Détails
- CouleurLime
- Pays d’origineCHN
- DescriptionT-shirt Performance à haute visibilité 8283BK S Lime Bas noir
- Groupe et classeVêtements haute visibilité
- Gamme de produitsGloWear
- SérieChemises et chandails en molleton
- CUP_NON720476235026
Aperçu
- Le t-shirt léger à haute visibilité de performance GloWear® 8283BK est un t-shirt de type R de classe 2 conçu pour une visibilité améliorée et un confort respirant. Ce tissu 100 % polyester, très doux comme du jersey, est le tissu le plus léger approuvé par la norme ANSI 107 sur le marché. Idéale pour travailler par temps chaud, cette chemise de sécurité réfléchissante est dotée d’un traitement évacuant l’humidité et de fentes d’aération aux aisselles pour garder les porteurs au frais et au sec. Il est coté à 30+ UPF pour la protection contre les rayons UV nocifs du soleil. Le panneau noir sur le fond cache la saleté, le gravier et la poussière pour garder la chemise propre plus longtemps. De plus, les panneaux noirs aérés aux aisselles cachent la sueur et améliorent la respirabilité. Cette chemise de travail à haute visibilité utilise une bande réfléchissante 2 segmentée pour une meilleure visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Contrairement à la bande réfléchissante unie, la flexibilité de la bande segmentée permet aux vêtements réfléchissants de se sentir plus confortables, légers et respirants.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions d’érgodyneCréer l’équipement de travail le plus tenace est une lutte constante contre la complaisance et les tendances éphémères. Dès que vous pensez avoir réussi, vous avez déjà pris du retard.
Voir la brochure
Solutions de stress thermique ErgodyneLorsque la chaleur frappe les rues et que votre sang commence à bouillir. Considérez-nous comme votre oasis routière.
Voir la brochure
Gestion des dispositifs ErgodyneHarnais, longes, sangles, étuis et ceintures du scanneur Ergodyne Device Management.
Voir la brochure
MotionDépliant de produits Hydration Supplies deRestez au frais et hydraté grâce à nos fournitures essentielles.
Voir la documentation