Motion
23507
8283BK 3XL T-shirt Performance à haute visibilité Lime Bas noir
N° D’ARTICLE MI11710903
N° MFR23507
Prix45.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8283BK 3XL T-shirt Performance à haute visibilité Lime Bas noir
N° D’ARTICLE MI11710903
N° MFR23507
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
Prix45.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    15.25 po
  • Taille
    3XL
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    CHN
  • Description
    8283BK 3XL T-shirt Performance à haute visibilité Lime Bas noir
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Série
    Chemises et chandails en molleton
  • CUP_NON
    720476235071

Aperçu

Description du fabricant
23507 GLOWEAR 8283BK PERFORMANCE LÉGÈRE
  • Le t-shirt léger à haute visibilité de performance GloWear® 8283BK est un t-shirt de type R de classe 2 conçu pour une visibilité améliorée et un confort respirant. Ce tissu 100 % polyester, très doux comme du jersey, est le tissu le plus léger approuvé par la norme ANSI 107 sur le marché. Idéale pour travailler par temps chaud, cette chemise de sécurité réfléchissante est dotée d’un traitement évacuant l’humidité et de fentes d’aération aux aisselles pour garder les porteurs au frais et au sec. Il est coté à 30+ UPF pour la protection contre les rayons UV nocifs du soleil. Le panneau noir sur le fond cache la saleté, le gravier et la poussière pour garder la chemise propre plus longtemps. De plus, les panneaux noirs aérés aux aisselles cachent la sueur et améliorent la respirabilité. Cette chemise de travail à haute visibilité utilise une bande réfléchissante 2 segmentée pour une meilleure visibilité la nuit ou dans des conditions de faible luminosité. Contrairement à la bande réfléchissante unie, la flexibilité de la bande segmentée permet aux vêtements réfléchissants de se sentir plus confortables, légers et respirants.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté