Motion
24568
8246Z-S 4XL gilets de lime
N° D’ARTICLE MI11710977
N° MFR24568
Prix21.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8246Z-S 4XL gilets de lime
N° D’ARTICLE MI11710977
N° MFR24568
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
Prix21.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    10.25 po
  • Taille
    4XL

Détails

  • Couleur
    Lime
  • Pays d’origine
    IDN
  • Description
    8246Z-S 4XL gilets de lime
  • Groupe et classe
    Vêtements haute visibilité
  • Gamme de produits
    GloWear
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Gilets - Classe 2
  • CUP_NON
    720476245681

Aperçu

Description du fabricant
24568 8246Z-S VESTE TAILLE UNIQUE
  • La veste de sécurité en maille deux tons haute visibilité GloWear® 8246Z-S est une veste de classe 2 en maille de polyester 3.3oz conforme à la norme ANSI 107 de type R. Cette veste à haute visibilité est dotée d’un ruban réfléchissant 2 fixé sur un arrière-plan en filet contrastant 3.5 et d’un passepoil réfléchissant pour une visibilité améliorée dans les conditions de faible luminosité. Conçue pour le rangement, cette veste est dotée de deux poches intérieures et de quatre poches extérieures, d’un porte-nom transparent et de deux languettes pour microphone radio. Une fermeture à glissière permet de l’enfiler et l’enlever facilement. TAILLE UNIQUE Cette veste est disponible en tailles individuelles pour permettre aux travailleurs de commander leur taille exacte pour un ajustement plus personnalisé et performant que les vestes doubles. La veste de sécurité haute visibilité 8246Z bicolore est notre modèle identique à deux tailles pour ceux qui préfèrent une coupe plus ample pour porter par-dessus un chandail en molleton ou une veste. Cette veste de sécurité réfléchissante est idéale pour toute personne nécessitant des vêtements de type R, classe 2 , y compris la construction de routes, la manutention des bagages et les municipalités.

Les clients ont également acheté