Motion
00095497
Vis de 1/2 po, rondelle plate en acier USS 0.557 po DI x 1-1/2 po DE, 0.132 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11711305
N° MFR00095497
Prix101.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1/2 po, rondelle plate en acier USS 0.557 po DI x 1-1/2 po DE, 0.132 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11711305
N° MFR00095497

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix101.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    0.5570 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~0.5770 po
  • Diamètre extérieur
    1-1/2 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    1.3680 po~1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/2
  • Épaisseur
    0.1320 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
00095497 00095497 1/2 USS PLAQUÉ ZINC FL
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté