Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1-29/32 po
- Longueur de tête1-13/32 po
- Angle inclus60.00 °
- Charge de travail maximale1,000.00 lb
- Longueur totale7-9/32 po
- Diamètre du point1.2188 po
- Longueur du point1.6094 po
- Longueur de la tige4-1/4 po
- Taille du côneMT4
Détails
- Précision0.000200 po
- Embout de carbureNon
- Capacité de charge1051.00 lb
- MatérielAcier
- Style de pointStandard
- Type de tigeTige conique
- Type de roulementRoulement double
Aperçu
- Les pointes standard sont utilisées pour une variété d’applications, y compris le tournage et le meulage.