Motion
00364752
17.87 po OAL, 120 V, borne décalée, réchauffeur à ailettes à bande haute densité en acier inoxydable; 1000 W, 19 W par pouce carré
N° D’ARTICLE MI11711823
N° MFR00364752
Prix125.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
17.87 po OAL, 120 V, borne décalée, réchauffeur à ailettes à bande haute densité en acier inoxydable; 1000 W, 19 W par pouce carré
N° D’ARTICLE MI11711823
N° MFR00364752

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix125.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    17.8700 po
  • Puissance
    1000

Détails

  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de terminal
    Décalage
  • Tension
    120
  • Watts par carré
    19.000 po

Aperçu

Description du fabricant
00364752 00364752 17.875"L 1000W 120V OS