Motion
00498915
5/16-24 UNF, 1 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle moletée, grade d’acier allié 8 , clé 5/32 po
N° D’ARTICLE MI11712183
N° MFR00498915
Prix0.78 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
5/16-24 UNF, 1 po OAL, vis de fixation à pointe coupelle moletée, grade d’acier allié 8 , clé 5/32 po
N° D’ARTICLE MI11712183
N° MFR00498915

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.78 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    0.1563 po
  • Longueur
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur totale
  • Taille du filetage
    5/16-24 po

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    ASME/ANSI B18.3; ASTM F912
  • Matériel
    Acier allié
  • Qualité du matériel
    8
  • Type de point
    Coupe moletée
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
KNUR ALLIÉ 00498915 00498915 5/16-24 X 1
  • L’acier allié est le plus résistant de tous les types d’acier
  • Il a une résistance élevée à la traction et offre une excellente résistance à l’usure, à la fatigue et au grippage
  • Les types d’entraînement à douille hexagonale ont une cavité en forme d’hexagone dans la tête et sont entraînés avec des clés hexagonales ou des mèches à douille hexagonales
  • La surface d’entraînement est protégée contre les dommages externes et offre six côtés de la surface de contact pour un couple accru
  • Les pointes de coupelle moletées ont une coupelle moletée externe qui verrouille la vis de réglage en place et résiste au desserrement et à la déformation sous des vibrations élevées
  • Les points de coupelle moletés sont utilisés à la fois dans les trous mal taraudés et pour localiser les engrenages et les poulies sur les arbres.