Motion
00574376
Oxyde d’aluminium angulaire de qualité fine; grain 220 , dureté maximale de 9 , sac de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11712227
N° MFR00574376
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oxyde d’aluminium angulaire de qualité fine; grain 220 , dureté maximale de 9 , sac de 50 lb
N° D’ARTICLE MI11712227
N° MFR00574376
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    50 lb

Détails

  • Type de contenant
    Sac
  • Grade
    Fine
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Grain maximal
    220
  • Dureté maximale
    9
  • Gruau minimum
    220
  • Forme
    Angulaire

Aperçu

Description du fabricant
SAC 00574376 00574376 50 220G AO ANGULAIRE
  • L’oxyde d’aluminium est l’abrasif le plus couramment utilisé. Idéal pour l’ébarbage et le mélange à usage général, il est robuste, économique et résistant aux fractures. Couramment utilisé sur les alliages ferreux, les matériaux à haute résistance et le bois; Les matériaux abrasifs angulaires nettoient les métaux plus mous plus rapidement en pénétrant plus profondément et sont utilisés pour le profilage agressif de surface, l’élimination de la peinture, de l’époxy et d’autres revêtements.