Motion
00651919
3 po de diamètre extérieur, tige Diam 1/4 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face 5/16 po, longueur de garniture 5/8 po, diam. filament 0.008 po, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712284
N° MFR00651919
Prix16.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
3 po de diamètre extérieur, tige Diam 1/4 po, brosse à roue en acier noué - largeur de face 5/16 po, longueur de garniture 5/8 po, diam. filament 0.008 po, 20,000 tr/min
N° D’ARTICLE MI11712284
N° MFR00651919

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix16.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la face
    5/16 po
  • Diamètre du filament
    0.0080 po
  • Gamme de diamètres de filaments
    Jusqu’à 0.0099
  • Diamètre extérieur
    3 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po
  • Longueur de la garniture
    5/8 po

Détails

  • Type de soie
    Nœud
  • Soies encapsulées
    Non
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    20,000
  • Type de produit
    Brosses de roue

Aperçu

Description du fabricant
00651919 00651919 3X5/16 PO FIN NUL TW
  • Les brosses nouées sont composées de plusieurs filaments/fils regroupés pour offrir l’action de brossage la plus agressive
  • L’acier est le filament/matériau de filage le plus courant en raison de sa durabilité et de son action de coupe
  • Il convient aux applications générales et peut être utilisé sur le fer, l’acier, l’aluminium, le laiton, le cuivre et le bois.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good