Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.4134 po
- Longueur de cannelure3-55/64 po
- Longueur totale133.00 mm
- Diamètre de la tige0.4134 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Pointe de perçage118
- Revêtement de finitionOxyde
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de pointStandard
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.