Motion
01276450
Mèche à pointe conique Cobalt 45/64 po 118&deg, fini brillant, longueur de cannelure 6-3/16 po, A/L 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11713856
N° MFR01276450
Prix640.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à pointe conique Cobalt 45/64 po 118&deg, fini brillant, longueur de cannelure 6-3/16 po, A/L 9-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11713856
N° MFR01276450

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix640.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    45/64 po
  • Angle de la pointe de forage
    118
  • Longueur de cannelure
    6-3/16 po
  • Longueur totale
    9-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    45/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M-35

Aperçu

Description du fabricant
01276450 01276450 45/64 PO 118D COBALT STR
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.