Motion
01350149
7/32" 118° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit Oxide Finish, Right Hand Cut, 1-1/4" Flute Length, 2-3/8" OAL, Standard Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11714220
N° MFR01350149
Prix2.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7/32" 118° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit Oxide Finish, Right Hand Cut, 1-1/4" Flute Length, 2-3/8" OAL, Standard Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11714220
N° MFR01350149

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.2188 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    1-1/4 po
  • Longueur totale
    2-3/8 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01350149 01350149 7/32 PO 118D HSS NOIR P
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et en fer
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.