Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.4062 po
- Angle de la pointe de forage118°
- Longueur de cannelure1-15/16 po
- Longueur totale3-5/16 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Fini de mècheOxyde
- Qualité de la mècheUsage général
- Matériau de la mècheAcier haute vitesse
- Type de cannelureSpirale
- Type de pointStandard
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale ordinaire
- Tige filetéeNon
- Configuration WebParallèle
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
- L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et en fer
- Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
- Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.