Motion
01350479
47/64" 118° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit Oxide Finish, Right Hand Cut, 3-1/8" Flute Length, 5" OAL, Standard Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11714253
N° MFR01350479
Prix50.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
47/64" 118° Spiral Flute High Speed Steel Screw Machine Drill Bit Oxide Finish, Right Hand Cut, 3-1/8" Flute Length, 5" OAL, Standard Point, Straight Shank
N° D’ARTICLE MI11714253
N° MFR01350479

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix50.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.7344 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    3-1/8 po
  • Longueur totale
    5 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01350479 01350479 47/64 PO 118D HSS NOIR
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux à faible teneur en carbone, en acier inoxydable et en fer
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.