Motion
01360098
Mèche pour machine à vis en acier à grande vitesse cannelure spiralée 9/64 po 118&deg, fini brillant, coupe à gauche, longueur de cannelure 15/16 po, OAL 1-15/16 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714377
N° MFR01360098
Prix2.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis en acier à grande vitesse cannelure spiralée 9/64 po 118&deg, fini brillant, coupe à gauche, longueur de cannelure 15/16 po, OAL 1-15/16 po, pointe standard, tige droite
N° D’ARTICLE MI11714377
N° MFR01360098

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1406 po
  • Angle de la pointe de forage
    118°
  • Longueur de cannelure
    15/16 po
  • Longueur totale
    1-15/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main gauche
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Type de point
    Standard
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Parallèle
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
VIS HSS LH MAC 01360098 01360098 9/64 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches régulières, aussi appelées mèches en spirale moyennes, sont utilisées dans des applications générales
  • Ils sont utilisés sur des matériaux doux et non ferreux
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour enlever les copeaux plus facilement.