Motion
01370220
Mèche pour machine à vis à cobalt 11/32 po 135&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-11/16 po, OAL 3 po
N° D’ARTICLE MI11714430
N° MFR01370220
Prix8.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche pour machine à vis à cobalt 11/32 po 135&deg, fini brillant, coupe à droite, longueur de cannelure 1-11/16 po, OAL 3 po
N° D’ARTICLE MI11714430
N° MFR01370220

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.3438 po
  • Angle de la pointe de forage
    135°
  • Longueur de cannelure
    1-11/16 po
  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Lumineux
  • Qualité de la mèche
    Service intensif
  • Matériau de la mèche
    Cobalt

Aperçu

Description du fabricant
01370220 01370220 11/32 VIS À COBALT MAC
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance.