Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Extérieur Diamètre1.3750 po
- Global Largeur0.4375 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- Description01376979 01376979 5/8X1 3/8X7/16 OUVERT UN
- Caractéristiques et avantagesLes roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
- Type de brideSans bride
- Matériau du boîtierAcier au carbone
- Description longueLe 1376979 est un roulement à billes à rainure profonde radial de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 1.3750 po et une largeur de 0.4375 po, ouvert pour une utilisation industrielle.
- Numéro de catalogue du fabricant01376979
- Rpm max.2500 tr/min
- Nombre de lignes1
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Capacité de charge dynamique radiale769 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- StyleOuvert
- TypeComplément complet non mis à la terre
Aperçu
- Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
- Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
- Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.