Motion
01377142
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 0.9060 po, largeur 0.3125 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11714472
N° MFR01377142
Prix19.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.4375 po, DI 0.9060 po, largeur 0.3125 po, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI11714472
N° MFR01377142

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.4375 po
  • Diamètre extérieur de la bride
    1.0000 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3750 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9060 po
  • Global Largeur  
    0.3125 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    01377142 01377142 7/16X29/32X3/8 OUVERT UN
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 1377142 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 0.4375 po avec un diamètre extérieur de 0.9060 po et une largeur de 0.3125 po pour la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01377142
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    356 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Complément complet non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01377142 01377142 7/16X29/32X3/8 OUVERT UN
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.