Motion
01377225 (31910-01)

Value Collection
01377225 (31910-01)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.0625 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714479
N° MFR01377225 (31910-01)
Prix19.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Value Collection
01377225 (31910-01)

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 0.3750 po, DI 1.0625 po, largeur 0.4375 po, ouvert, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI11714479
N° MFR01377225 (31910-01)

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix19.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la bride
    1.1875 po
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4370 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.0625 po
  • Global Largeur  
    0.4375 po

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    01377225 01377225 3/8X1 1/16X7/16 OUVRIR U
  • Caractéristiques et avantages
    Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour des charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.
  • Type de bride
    Avec bride
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Description longue
    Le 01377225 (31910-01) est un roulement à billes radial à rainure profonde de 0.3750 po de diamètre extérieur de 1.0625 po et de largeur de 0.4375 po, ouvert pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    01377225 (31910-01)
  • Rpm max.
    1500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    509 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Style
    Ouvert
  • Type
    Complément complet non mis à la terre

Aperçu

Description du fabricant
01377225 01377225 3/8X1 1/16X7/16 OUVRIR U
  • Les roulements à alésage rond sont conçus pour être montés sur des arbres ronds
  • Les roulements à billes radiaux à complément complet non mis à la terre sont utilisés pour les charges axiales modérées jusqu’à 1,500 tr/min
  • Ils sont durcis pour une résistance maximale aux chocs.