Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche0.1540 po
- Longueur de cannelure2 po
- Longueur totale3-1/8 po
- Diamètre de la tige0.1540 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementNon
- Direction de coupeMain droite
- Qualité de la mècheUsage général
- Pointe de perçage130
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureSpirale
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de pointStandard
- SérieBS27
- Type de tigeDroit
- Type de spiraleSpirale lente
- Configuration WebConique
- Dilution du WebFini le Web
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
- Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- Les mèches à spirale lente ont des cannelures plus larges et sont utilisées dans les aliments plus lourds
- Ils sont utilisés sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et la fonte
- Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.