Motion
01388255
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 25 130 - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 3 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11714645
N° MFR01388255
Prix1.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à profiler en acier haute vitesse n° 25 130 - fini brillant, coupe à droite, cannelure spiralée, tige droite, OAL 3 po, pointe standard
N° D’ARTICLE MI11714645
N° MFR01388255

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    0.1495 po
  • Longueur de cannelure
    1-7/8 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre de la tige
    0.1495 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Non
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Pointe de perçage
    130
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de point
    Standard
  • Série
    BS27
  • Type de tige
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale lente
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01388255 01388255 NO 25 BOBINE SPIRALE LENTE
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil
  • Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les mèches à spirale lente ont des cannelures plus larges et sont utilisées dans les aliments plus lourds
  • Ils sont utilisés sur des matériaux non ferreux, y compris l’aluminium, le laiton, le cuivre et la fonte
  • Les cannelures en spirale sont construites avec un angle de cannelure plus élevé pour retirer les copeaux plus facilement.