Motion
01403187
Mèche extra longue 9/32 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 7-1/2 po, OAL 10 po
N° D’ARTICLE MI11714861
N° MFR01403187
Prix30.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche extra longue 9/32 po 118° 2-Flute en acier haute vitesse; fini oxyde, longueur de cannelure 7-1/2 po, OAL 10 po
N° D’ARTICLE MI11714861
N° MFR01403187

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Mèche Taille  
    9/32 po
  • Cannelure Longueur  
    7-1/2 po
  • Global Longueur  
    10 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Aucun
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Fini de mèche
    Oxyde
  • Qualité de la mèche
    Usage général
  • Matériau de la mèche
    Acier haute vitesse
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Point Angle  
    118 °
  • Type de point
    Standard
  • Tige Type  
    Droit
  • Type de spirale
    Spirale ordinaire
  • Tige filetée
    Non
  • Configuration Web
    Conique
  • Dilution du Web
    Fini le Web

Aperçu

Description du fabricant
01403187 01403187 9/32X10" 118D HSS BLAC
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • L’oxyde empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage de la pièce
  • Il est couramment utilisé sur les métaux ferreux, l’acier inoxydable et les faibles émissions de carbone