Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche1-15/32 po
- Longueur de cannelure9-1/4 po
- Angle inclus118
- Longueur totale14-7/8 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Matériau de la perceuseAcier haute vitesse
- Revêtement de finitionOxyde
- Nombre de cannelures4
- Désignation de tige conique4MT
- Type de tigeCône Morse
- Direction de la spiraleMain droite
Aperçu
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
- L’oxyde est un revêtement qui empêche la formation de copeaux, le grippage et le soudage sur la pièce
- Il est couramment utilisé sur les métaux à faible teneur en carbone, l’acier inoxydable et les métaux ferreux.