Motion
01886563
Diam de 7/8 po, pas gros, 1-7/8 po LOC, 5 broyeur à bout carré rugueux en cobalt flûte sans revêtement, 4-1/8 po OAL, 3/4 po diam. à tige, embout simple
N° D’ARTICLE MI11717032
N° MFR01886563
Prix61.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 7/8 po, pas gros, 1-7/8 po LOC, 5 broyeur à bout carré rugueux en cobalt flûte sans revêtement, 4-1/8 po OAL, 3/4 po diam. à tige, embout simple
N° D’ARTICLE MI11717032
N° MFR01886563

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix61.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-7/8 po
  • Diamètre de l’usine
    7/8 po
  • Longueur totale
    4-1/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    5
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01886563 01886563 7/8X3/4X1-7/8" 5FL COB
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon