Motion
01887611
Diam 1 po, pas gros, LOC 4 po, broyeur à bout carré rugueux cobalt 5 cannelures sans revêtement, OAL 6-1/4 po, tige Diam 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11717065
N° MFR01887611
Prix101.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam 1 po, pas gros, LOC 4 po, broyeur à bout carré rugueux cobalt 5 cannelures sans revêtement, OAL 6-1/4 po, tige Diam 3/4 po, embout simple
N° D’ARTICLE MI11717065
N° MFR01887611

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix101.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    4 po
  • Diamètre de l’usine
    1 po
  • Longueur totale
    6-1/4 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    3/4 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe non centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    5
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01887611 01887611 1X3/4X4 PO 5FL COB CRSE
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon