Motion
01896356
Diam de 1/2 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 4 broyeur à bout carré à plomberie brute sans revêtement, 3-5/8 po OAL, 1/2 po diam. à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717157
N° MFR01896356
Prix45.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 1/2 po, pas gros, 1-5/8 po LOC, 4 broyeur à bout carré à plomberie brute sans revêtement, 3-5/8 po OAL, 1/2 po diam. à tige, embout simple, coupe centrale
N° D’ARTICLE MI11717157
N° MFR01896356

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix45.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la coupe
    1-5/8 po
  • Diamètre de l’usine
    1/2 po
  • Longueur totale
    3-5/8 po
  • Pas
    Grossière
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Coupe centrale
    Coupe centrale
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Extrémité carrée
  • Portée étendue
    Non
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Direction de la cannelure
    Main droite
  • Matériel
    Cobalt
  • Qualité du matériel
    M42
  • Nombre de cannelures
    4
  • Extrémité simple ou double
    Célibataire

Aperçu

Description du fabricant
01896356 01896356 1/2X1/2X1-5/8" 4FL COB
  • Le cobalt est plus dur que l’acier haute vitesse et offre une meilleure résistance à l’usure
  • Il est couramment utilisé sur les alliages à haute résistance
  • Les outils non revêtus ne comportent pas de traitements de soutien à la fine pointe
  • Ils sont utilisés à des vitesses réduites pour les applications générales sur les métaux non ferreux.