Motion
01964899
1,000 W, 120 V, lampe halogène miniature et spécialisée T6 , base à 2 broches, 750 à 1599 , gamme équivalente, Neutre (3,000 à 3,699), 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717389
N° MFR01964899
Prix56.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1,000 W, 120 V, lampe halogène miniature et spécialisée T6 , base à 2 broches, 750 à 1599 , gamme équivalente, Neutre (3,000 à 3,699), 4 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717389
N° MFR01964899

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix56.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Lumens
    27,000
  • Longueur totale
    4 po

Détails

  • Puissance réelle
    1,000.00
  • Détails supplémentaires
    Filament CC-8
  • Durée de vie moyenne de l’ampoule
    300 heures
  • Code de base
    G9.5
  • Style de base
    Goupille 2
  • Type d’ampoule
    Halogène
  • Température de la couleur
    3200
  • Plage de température de couleur
    Neutre (3000-3699)
  • Gradation
    Non réglable
  • Type de lampe
    T6
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    120.00
  • Équivalent de puissance
    1,000.000
  • Plage équivalente de puissance
    750-1599

Aperçu

Description du fabricant
PROJECTI DE FEUTRE DE TYPE LAMPE 01964899 01964899
  • Les ampoules halogènes produisent plus de lumière vive (lumens) pour moins de watts par rapport aux ampoules à incandescence standard. Les ampoules halogènes produisent également le plus de chaleur. Il s’agit d’une solution économique qui fournit une lumière blanche brillante avec d’excellentes qualités de faisceau pour l’éclairage d’accentuation ou ambiant.