Motion
01964931
15 W, base de baïonnette de lampes miniatures et spécialisées à incandescence S8 , 5 à 49 , plage équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717393
N° MFR01964931
Prix3.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
15 W, base de baïonnette de lampes miniatures et spécialisées à incandescence S8 , 5 à 49 , plage équivalente, chaude (1,000 à 3,000), réglable, 1 po OAL
N° D’ARTICLE MI11717393
N° MFR01964931

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1 po

Détails

  • Puissance réelle
    15.00
  • Code de base
    Baïonnette
  • Style de base
    Baïonnette
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2700
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Automatique
  • Type de lampe
    S8
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Équivalent de puissance
    15.000
  • Plage équivalente de puissance
    5-49

Aperçu

Description du fabricant
01964931 01964931 A7429 TYPE DE LAMPE EUROPÉEN
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.