Motion
01965086
2 W, 18 V, base à vis Candélabre miniature et spécialisée pour lampes à incandescence T4 , 2 à 4.999 , gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11717403
N° MFR01965086
Prix7.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
2 W, 18 V, base à vis Candélabre miniature et spécialisée pour lampes à incandescence T4 , 2 à 4.999 , gamme équivalente, Chaud (1,000 à 3,000), Gradable, OAL 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11717403
N° MFR01965086

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix7.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Puissance réelle
    2.00
  • Code de base
    Vis candélabre
  • Style de base
    Vis candélabre
  • Type d’ampoule
    Incandescence
  • Température de la couleur
    2700
  • Plage de température de couleur
    Chaud (1000-3000)
  • Gradation
    Gradable
  • À utiliser avec
    Indicateur
  • Type de lampe
    T4
  • Style de lampes
    Miniature/Spécialité
  • Code PSC
    6240
  • Résistance aux chocs
    Résistant aux chocs
  • Tension
    18.00
  • Équivalent de puissance
    2.000
  • Plage équivalente de puissance
    2-4.999

Aperçu

Description du fabricant
01965086 01965086 E4315 TYPE DE LAMPE EUROPÉEN
  • Les lampes et ampoules à incandescence émettent de la lumière en chauffant le filament. Ils sont économiques et sont utilisés à l’intérieur et à l’extérieur, ainsi que pour les gradateurs, les minuteries et les applications décoratives.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté