Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure6-1/8 po
- Longueur totale8-7/8 po
- Diamètre de l’alésoir1.1550 po
- Diamètre de la tige1 po
- Petit diamètre d’extrémité0.9000 po
- Désignation de taille de cône9
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Revêtement de finitionLumineux
- Type de cannelureDroit
- FonctionFinition
- MatérielAcier haute vitesse
- Type de tigeDroit