Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure6-1/4 po
- Grand diamètre d'alésoir1.8005 po
- Longueur totale9-3/4 po
- Diamètre de la tige1-1/2 po
- Petit diamètre d’extrémité1.4717 po
Détails
- Direction de coupeMain droite
- Type de cannelureDroit
- Revêtement de finition pour alésoirLumineux
- Fonction d'alésoirRobinetterie brute
Aperçu
- Les tiges droites sont utilisées pour la finition et l'entretien des trous coniques pour l'outillage conique Morse.