Motion
02062404
Diam de tête 5/8 po, Diam à tige 1/2 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 2-3/4 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718373
N° MFR02062404
Prix22.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de tête 5/8 po, Diam à tige 1/2 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 2-3/4 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718373
N° MFR02062404
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
Prix22.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    5/8 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po
  • Longueur de la tige
    1-1/8 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    45 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02062404 02062404 5/8" 90D HSS 6FL CHATT
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.