Motion
02062966
Tête diam. 2 po, tige diam. 1 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 4-3/8 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718380
N° MFR02062966
Prix151.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête diam. 2 po, tige diam. 1 po, 6 cannelures 90° fraise à grande vitesse en acier, fini brillant, OAL 4-3/8 po, embout simple, tige droite, coupe à droite
N° D’ARTICLE MI11718380
N° MFR02062966

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix151.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    2 po
  • Angle inclus
    90 °
  • Longueur totale
    4-3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1 po
  • Longueur de la tige
    2-1/8 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    45 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Comprend le pilote
    Non
  • Nombre de cannelures
    6
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHATTER 6FL HSS 90D 02062966 02062966 2 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.