Motion
02089225
Goujon entièrement fileté 5/8-11 1-1/2 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718426
N° MFR02089225
Prix0.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Goujon entièrement fileté 5/8-11 1-1/2 po OAL - Acier au carbone, fini uni
N° D’ARTICLE MI11718426
N° MFR02089225

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-1/2 po
  • Taille du filetage
    5/8-11

Détails

  • Détails supplémentaires
    Revêtement en oxyde noir pour prévenir la rouille
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Grade
    3.6
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Style
    Entièrement fileté

Aperçu

Description du fabricant
02089225 02089225 5/8-11 X1-1/2 BASSE CARBURE
  • L’acier au carbone est un métal doux et durable
  • Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good