Spécifications
Dimensions
- Longueur totale1-1/4 po
- Taille du filetage5/16-18
Details
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Grade3.6
- MatérielAcier au carbone
- StyleEntièrement fileté
Aperçu
Description du fabricant
02089506 02089506 5/16-18X1-1/4 ACIER ST
- L’acier au carbone est un métal doux et durable
- Il est couramment utilisé pour les applications générales sur les matériaux abrasifs, les matériaux non ferreux, les plastiques et le bois.