Motion
02124006
M2.5x0.45 Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique, en acier inoxydable 316 de qualité austénitique A4 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718613
N° MFR02124006
Prix1.78 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
M2.5x0.45 Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale métrique, en acier inoxydable 316 de qualité austénitique A4 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718613
N° MFR02124006

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.78 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    3/8in
  • Longueur  
    1 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M5x0.80 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02124006 02124006 M2.5X4 A4 316 CHAUSSETTES SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.