Motion
02124113
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M3x0.50 ; acier inoxydable A4 de qualité austénitique 316 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718624
N° MFR02124113
Prix0.50 $/ca
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis d'assemblage à tête creuse hexagonale grossière métrique M3x0.50 ; acier inoxydable A4 de qualité austénitique 316 , sans revêtement, entièrement filetée
N° D’ARTICLE MI11718624
N° MFR02124113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix0.50 $/ca

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la clé hexagonale
    1/2in
  • Longueur  
    2 po
  • Type de mesure de longueur
    Longueur sous la tête
  • Taille du filetage
    M1.6x0,35 mm

Détails

  • Type de lecteur
    Douille hexagonale
  • Fixation standard
    DIN 912
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Filetage complet ou partiel
    Entièrement fileté
  • Style de tête
    Capuchon de douille
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Qualité du matériel
    316, qualité austénitique A4
  • Système de mesure
    Métrique
  • Norme de filetage
    Grossière métrique

Aperçu

Description du fabricant
02124113 02124113 M3X12 A4 316 DOUILLE SS
  • Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.