Motion
2131480
Fraises – 3 cannelures, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718742
N° MFR2131480
Prix21.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fraises – 3 cannelures, diamètre de tige de 1/2 po, matériau en acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718742
N° MFR2131480

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix21.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    3/4 po
  • Angle inclus
    82 °
  • Longueur totale
    2-3/4 po
  • Diamètre de la tige
    1/2 po

Détails

  • Angle de ligne centrale
    41 °
  • Application de fraisage
    Fraisage
  • Revêtement de finition fraisé
    Lumineux
  • Tête fraisée seulement
    Non
  • Matériau fraisé
    Acier haute vitesse
  • Direction de coupe
    Main droite
  • Type de fin
    Célibataire
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Comprend le pilote
    Non
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    3
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit
  • Type
    Fraisé

Aperçu

Description du fabricant
CENTRE HSS 82D DE 02131480 02131480 3/4 PO
  • Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.