Spécifications
Dimensions
- Taille de la clé hexagonale1in
- Longueur3/8 po
- Type de mesure de longueurLongueur sous la tête
- Taille du filetageM4x0.70 mm
Détails
- Type de lecteurDouille hexagonale
- Fixation standardDIN 912
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Filetage complet ou partielPartiellement fileté
- Style de têteCapuchon de douille
- MatérielAcier inoxydable
- Qualité du matériel316, qualité austénitique A4
- Système de mesureMétrique
- Norme de filetageGrossière métrique
Aperçu
- Les types de têtes creuses à tête cylindrique ont de grandes têtes cylindriques avec entraînements hexagonaux encastrés. Elles sont idéales pour les applications où un dégagement limité ne permettrait pas l’utilisation de clés et de douilles.|L’acier inoxydable est un alliage résistant et résistant à la corrosion avec une excellente résistance à la chaleurIl est utilisé dans les applications à haute tension, extérieures et corrosives.