Motion
02210441
Diam de 11/16 po, tige droite, cannelure de 3-7/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 7-3/4 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718818
N° MFR02210441
Prix59.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Diam de 11/16 po, tige droite, cannelure de 3-7/8 po, alésoir manuel; cannelure droite, OAL de 7-3/4 po, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11718818
N° MFR02210441

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix59.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-7/8 po
  • Longueur totale
    7-3/4 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.6875 po, 11/16 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Code PSC
    5133
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
CHAUSSURE EXTENSIBLE 02210441 02210441 11/16 PO
  • Les alésoirs à cannelures droites sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants. Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.