Motion
02212157
Vis de 1-1/8 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.243 po DI x 2.78 po DE, 0.192 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718836
N° MFR02212157
Prix2.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-1/8 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.243 po DI x 2.78 po DE, 0.192 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718836
N° MFR02212157

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.2430 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.2800 po
  • Diamètre extérieur
    2.7800 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    2.7430 po~
  • Taille de la vis
    1-1/8
  • Épaisseur
    0.1920 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
GALV HD USS FLA 02212157 02212157 1-1/8 po
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté