Motion
02212173
Vis de 1-3/8 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.49 po DI x 3.295 po DE, 0.213 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718838
N° MFR02212173
Prix3.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de 1-3/8 po, grade 2 Rondelle plate en acier USS 1.49 po DI x 3.295 po DE, 0.213 po d’épaisseur, fini galvanisé
N° D’ARTICLE MI11718838
N° MFR02212173

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur
    1.4900 po
  • Plage de diamètres intérieurs
    ~1.5450 po
  • Diamètre extérieur
    3.2950 po
  • Plage de diamètres extérieurs
    3.2400 po~
  • Taille de la vis
    1-3/8
  • Épaisseur
    0.2130 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Galvanisé
  • Matériel
    Acier
  • Qualité du matériel
    Grade 2
  • Type
    USS

Aperçu

Description du fabricant
GALV HD USS FLA 02212173 02212173 1-3/8 po
  • Les rondelles plates USS (United States Standard) sont plus épaisses, ont un diamètre extérieur plus grand et ne s’ajustent pas aussi bien autour des boulons que les rondelles SAE (Society of Automotive Engineers).