Motion
02246593
Joint torique - 0.7550 po - 3/4 po DI, 0.9490 po - 15/16 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11719043
N° MFR02246593
Prix20.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique - 0.7550 po - 3/4 po DI, 0.9490 po - 15/16 po DE, 70, matériau Viton
N° D’ARTICLE MI11719043
N° MFR02246593

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    0.7550 po à 3/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    0.9490 po à 15/16 po
  • Épaisseur
    0.0970 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Joint torique pour raccords de tube à filetage droit
  • Couleur
    Noir
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Numéro du tiret
    910
  • Duromètre sur la rive
    65 - 75
  • Dureté
    70
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques

Aperçu

Description du fabricant
02246593 02246593 -910 25/PQT DE JOINT O-RING VITO
  • Les formes rondes en coupe transversale peuvent être utilisées dans des applications statiques et dynamiques. Ils sont utilisés comme joint mécanique ou joint d’étanchéité et sont logés dans une rainure et comprimés pendant l’assemblage entre deux pièces ou plus.
  • Viton est un matériau hautement résistant à la corrosion utilisé contre les fluides pétroliers, les lubrifiants de diester, les fluides de silicone, les esters de phosphate, les solvants et les acides, sauf pour les acides nitriques fumants. Il est particulièrement bon pour les services d’aspiration dure et une faible perméabilité aux gaz. Ne pas utiliser avec des acétates, des cétones, de l’alcool méthylique, des liquides pour freins, de l’eau chaude ou de la vapeur.