Motion
02311348
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 1-9/16 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3-1/2 po de longueur, ARR de 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719259
N° MFR02311348
Prix337.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 1-9/16 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 3-1/2 po de longueur, ARR de 12-1/2 po
N° D’ARTICLE MI11719259
N° MFR02311348

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix337.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/2 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    12-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.5625 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02311348 02311348 1-9/16 PO ST FL ST SHK H
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.