Motion
02341246
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 1-3/8 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 3-1/4 po de longueur, AL de 12 po
N° D’ARTICLE MI11719715
N° MFR02341246
Prix204.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 1-3/8 po; cannelure en spirale, tige droite, cannelure de 3-1/4 po de longueur, AL de 12 po
N° D’ARTICLE MI11719715
N° MFR02341246

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix204.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    3-1/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Non
  • Longueur totale
    12 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1.3750 po
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale droite

Aperçu

Description du fabricant
02341246 02341246 1-3/8 PO SP FL ST SHK HS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés dans les opérations à l’aveugle et à travers le trou
  • Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.