Spécifications
Dimensions
- Angle inclus90 °
- Diamètre de coupe maximal15/64 po
- Diamètre maximal du trou15/64 po
- Diamètre de coupe min.1/16 po
- Diamètre minimum du trou1/16 po
- Diamètre de la tige1/4 po
Détails
- Angle de ligne centrale45 °
- Application de fraisageFraisage, ébavurage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Direction de coupeMain droite
- Type de finDouble
- Comprend le piloteNon
- Nombre de cannelures0
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.