Spécifications
Dimensions
- Angle inclus90 °
- Diamètre de coupe maximal25/32 po
- Diamètre de coupe min.3/16 po
- Diamètre de la tige1/2 po
Détails
- Angle de ligne centrale45 °
- Application de fraisageFraisage, ébavurage
- Revêtement de finition fraiséLumineux
- Tête fraisée seulementNon
- Matériau fraiséAcier haute vitesse
- Direction de coupeMain droite
- Type de finCélibataire
- Comprend le piloteNon
- Nombre de cannelures0
- Code PSC5133
- Type de tigeDroit
Aperçu
- Bright offre un fini lisse et poli sur l’outil. Il augmente le débit des copeaux dans les matériaux plus mous comme l’aluminium, le bois et le plastique
- L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales sur des matériaux ferreux et non ferreux.