Motion
02513190
No 12-24, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle à dents externe; diam. de la rondelle de 1/2 po, largeur de 7/16 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720032
N° MFR02513190
Prix0.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
No 12-24, galvanisé, écrou hexagonal en acier avec rondelle à dents externe; diam. de la rondelle de 1/2 po, largeur de 7/16 po sur les méplats
N° D’ARTICLE MI11720032
N° MFR02513190

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage
    #12-24
  • Diamètre de la rondelle
    1/2 po
  • Largeur sur les talons plats
    7/16 po

Détails

  • Revêtement
    Plaqué zinc
  • Matériel
    Acier
  • Norme de filetage
    UNC
  • Type
    Dent externe

Aperçu

Description du fabricant
02513190 02513190 12-24 ZINC PLTD KEP LO
  • L’acier est robuste et durable, mais moins résistant à la corrosion que l’acier inoxydable. Pour améliorer sa résistance à la corrosion, il peut recevoir des finitions et des revêtements supplémentaires.