Motion
02520641
Alésoir 1 po, expansion maximale 0.012 , tige droite, longueur de cannelure 4-1/2 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure spiralée, OAL 8 po, spirale gauche, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720042
N° MFR02520641
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir 1 po, expansion maximale 0.012 , tige droite, longueur de cannelure 4-1/2 po, alésoir d’expansion à la main; cannelure spiralée, OAL 8 po, spirale gauche, coupe à droite, 8 cannelures, acier haute vitesse
N° D’ARTICLE MI11720042
N° MFR02520641
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4-1/2 po
  • Longueur totale
    8 po
  • Diamètre de l’alésoir
    1 po

Détails

  • Direction de coupe
    Main droite
  • Capacité d’expansion
    0.0120 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Type de cannelure
    Spirale
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    8
  • Type de tige
    Droit
  • Direction de la spirale
    Spirale gauche
  • Type
    Expansion

Aperçu

Description du fabricant
02520641 02520641 1 PO HS SP FL MAIN EXP R
  • Les alésoirs d’expansion sont fabriqués avec une vis réglable qui augmente le diamètre de la tête de coupe. Ils sont utilisés pour élargir les tailles de trous. Ils conservent leurs dimensions originales après avoir été réaffûtés.|L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux.|Les alésoirs à cannelure en spirale sont utilisés pour les opérations à l’aveugle et dans les trous. Ils sont utilisés pour combler les coupures interrompues.