Motion
02563765
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.376 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, ARR de 7 po
N° D’ARTICLE MI11720137
N° MFR02563765
Prix30.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir à mandrin en acier haute vitesse de 0.376 po; cannelure droite, tige droite, cannelure de 1-3/4 po de longueur, ARR de 7 po
N° D’ARTICLE MI11720137
N° MFR02563765

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix30.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-3/4 po
  • Alésoir sous-dimensionné
    Oui
  • Longueur totale
    7 po
  • Diamètre de l’alésoir
    0.3760 po
  • Taille inférieure à la taille supérieure à la taille du goujon
    0.3760 UniSource
  • Type d'alésoir à diamètre variable
    Aucun

Détails

  • Alésoir à goupille
    Non
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Type de tige
    Droit

Aperçu

Description du fabricant
02563765 02563765 .376 ST FL ST SHK HSS
  • L’acier haute vitesse (HSS) offre une bonne résistance à l’usure et peut être utilisé dans des applications générales pour les matériaux ferreux et non ferreux
  • Les alésoirs sans diamètre variable sont utilisés uniquement pour les trous dont le diamètre est égal à celui de l'alésoir
  • Les alésoirs à cannelure droite sont les plus courants et sont utilisés dans les applications générales de trous traversants
  • Ils sont utilisés pour aléser les trous sans coupures interrompues.